CY1S10-200BZ-M9N マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S1 SMC 54104635

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S1

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)200 注文コード54104635 品番CY1S10-200BZ-M9N
参考基準価格(税別)¥46,920 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は適合シリンダチューブ内径・チューブ内径・ストロークなど75種類から選べます 他の種類を見る

・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg)
・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm)
・耐久性向上
シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。
・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上

チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動 ストローク(mm)200 配管形式(-)両側配管タイプ リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする