CY1S10-200Z マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S1 SMC 54104653

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S1

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)200注文コード54104653品番CY1S10-200Z
参考基準価格(税別)¥32,290販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg)
・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm)
・耐久性向上
シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。
・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)200配管形式(-)両側配管タイプポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする