CY1S10-50Z マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S1 SMC 54104723

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S1

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)50 注文コード54104723 品番CY1S10-50Z
参考基準価格(税別)¥30,140 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は適合シリンダチューブ内径・チューブ内径・ストロークなど75種類から選べます 他の種類を見る

・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg)
・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm)
・耐久性向上
シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。
・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上

チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動 ストローク(mm)50 配管形式(-)両側配管タイプ ポートねじの種類(-) Mねじ ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする