※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1袋(10個)
使用圧力範囲(MPa)0〜0.7
材質本体:ポリアセタール樹脂、エレメント:ポリビニールアルコール樹脂
有効断面積(mm2)25
注文コード54109493
品番KM-J10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は使用圧力範囲・材質・有効断面積など26種類から選べます
他の種類を見る
消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。