44029 小型マイダイヤルワイヤーロック サギサカ(SAGISAKA) 54118244

 

44029 小型マイダイヤルワイヤーロック サギサカ(SAGISAKA) 54118244
44029 小型マイダイヤルワイヤーロック サギサカ(SAGISAKA) 54118244
44029 小型マイダイヤルワイヤーロック サギサカ(SAGISAKA) 54118244
44029 小型マイダイヤルワイヤーロック サギサカ(SAGISAKA) 54118244

小型マイダイヤルワイヤーロック

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アースネイビー
内容量1個注文コード54118244品番44029
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

コンパクトで使いやすい。
開錠ナンバーが好みの数字にセットできる、マイナンバー機能付きの4桁ダイヤルロック。

アースネイビーキー方式ダイヤル式太さ(mm)約6材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC寸法(mm)長さ900×太さ6ワイヤー長(mm)9004桁マイセットダイヤル
注意
※ご自分で設定された番号をお忘れなく。メモをしておくことをお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-23
用途: 自転車用

防犯というより、駐輪場で自転車が倒れないようポールに固定したくて購入
、ダイヤルは回しやすいし、色はくすみピンクでいい感じです。

対象商品 : 54118244
2026-02-10
用途: 自転車防犯
その他業種

色が選べた
番号指定できるのがよい
ワイヤーが巻き取りになっていなくて伸びているのが良かった

1が参考にしています
対象商品 : 54118244
2022-10-16
用途: 自転車で

先代のカギが壊れてしまったので購入。今回はコンパクトな物をとこの商品にきめました。長さ大きさもちょうどよく、ダイヤル部分に突起がありダイヤルも回しやすく購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする