ビデオキャプチャーボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54119766 品番400-MEDI029
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。
ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。
本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。
本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。
録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。
デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。
録画停止タイマー機能付きで、録画開始後60分・90分・120分・150分で自動停止させることができます。
スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。

電源DC5V/1A 記録方式動画 液晶サイズ3.5型 インターフェースUSB2.0 対応メディア128GBまでのSDカード、USBメモリ2TBまでのUSBハードディスク ※セルフパワーのみ スピーカー1W コネクタビデオ入力 スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1 フレームレート60fps 音声出力HDMI、内蔵スピーカー 映像出力HDMI、液晶モニター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする