HDMI切替器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54120624 品番400-SW017
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。
3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応しています。
1080p(1920×1080)のフルハイビジョン映像に対応しています。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)信号はパススルー方式です。
DTS Digital、Dolby Digital(DTS-HD,Dolby True HD)対応。
HDDレコーダーやプロジェクター、PS4・3など様々なHDMI機器に対応しています。
外部電源不要

材質ABS 切替方式本体切替ボタン ケーブル長(m)0.5 保存温度(℃)-20〜60℃ インターフェース入出力用 最大解像度1080p(1920×1080) データレート最大2.5Gbps/ch(7.5Gbps)
取扱説明書:付属
注意
※1920×1200ドットのディスプレイには対応していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする