HDMI切替器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54120719 品番400-SW027
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

HDMI機器4台の映像・音声を切り替えて、2台のハイビジョンテレビやプロジェクター等にマトリックス切替分配出力できるHDMI切替器です。
マトリックス型に切替・分配出力が出来るので一般家庭でのホームシアターから展示会場、会議システムなど様々な使用に適しています。
4K/30Hz解像度に対応しており※1、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
接続ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。
HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。
光デジタル(角型)での出力が可能で高品質なデジタル音声のままAVアンプなどへ出力することができます。
DTS Digital、Dolby Digital(DTS-HD,Dolby True HD)対応。※HDMI入出力側
リモコン付きでワイヤレスに切替ができます。※1 全ての機器での動作を保証するものではありません。

付属品リモコン(電池付属/CR2025)、ACアダプタ(DC5V 2A) 材質スチール 質量(g)約454 切替方式本体切替ボタン, リモコン 消費電力(W)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×92×21 保存温度(℃)-10〜80 インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2音声出力/3.5mmステレオミニジャック×1、同軸デジタル×1、光デジタル(角型)×1 保証期間ご購入日より6ヶ月 作動温度(℃)0〜70 HDMI規格HDMI Ver1.4a データレート10.2Gbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする