HDMI切替器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54120746 品番400-SW030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

最大4台のHDMI機器(パソコン、HDDレコーダー、ゲーム機、等)の映像出力を1台のディスプレイに4分割して同時に出力することができるマルチビューワー機能(画面分割表示)を搭載。
分割された画面の一つを選択し全画面表示させることもでき、HDMI切替器としても使用できます。4台のHDMI機器の表示状況を全て一括で確認しながら、選択したHDMI機器の映像を最大表示させたりする場合に最適です。
光・同軸デジタル、アナログ2ch(ステレオミニ)出力を搭載しているので、HDMIのオーディオ信号をAVアンプなどのオーディオシステムに出力することが可能です。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。
HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。
DTS Digital、Dolby Digital(DTS-HD,Dolby True HD)対応。光デジタルでの音声出力は96k/24bitまで対応しています。同軸デジタルでの音声出力は192k/24bitまで対応しています。HDMI音声出力も同時出力されます。

付属品取扱説明書、ACアダプタ(12V/2A)、リモコン(電池付属/CR2025) 材質スチール 切替方式本体切替ボタン, リモコン 保存温度(℃)-20〜60 インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1光デジタル(角形)×1、同軸デジタル×1、3.5mmステレオミニジャック ×1 保証期間ご購入日より6ヶ月 対応解像度1920×1080p (24/25/30/50/60Hz)1920×1080i (50/60Hz)1280×720p (50/60Hz)720×576p (50Hz)720×480p (60Hz)720×576i (50Hz)720×480i (60Hz) HDMI規格HDMI Ver1.3 データレート2.25Gbps
取扱説明書:日本取扱説明書あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする