※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AF40-D Series エアフィルタ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
管接続口径
3/8
3/8
3/4
流れ方向
右→左
右→左
左→右
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54140838
品番
AF40-03-27R-2-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ボディサイズ
40
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
ドレン排出口
オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック、バーブ継手なし
ろ過度(μm)
2
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
金属ケース
表記
製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃