パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スライサー・削り/おろし/ジューサー
パール金属の 野菜スライサー
Simple Use エッチング極細ふわふわ千切り器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54144871
品番
CC-1609
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
極細ふわふわ食感。千切りが超軽い。シャープなエッジ(エッジの厚さ0.3mm)で繊維が切れるので、千切りが簡単に作れます
材質
【樹脂部】ABS樹脂【千切り部】ステンレス鋼
質量(g)
73
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
270×90×25