※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54144941
品番
AFD40-03-D
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
視認性&耐環境性向上
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
ケース
ポリカーボネートケース
表記
製品の単位表記:MPa、℃
フロート式オートドレン
オートドレンなし