バリアDコートU(空調設備・温泉地・硫化水素対策)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300mL×1本) 注文コード 54148581 品番 バリアDコートII
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

直塗り可能な2液型フッ素樹脂塗料スプレーです。特殊な設備や用具を要らずに2液の架橋塗料がスプレーできます。使い切りで可使時間4時間。プライマーレスで金属、非鉄金属(銅、ステンレス等)、樹脂(塩ビ、FRP等)へ直接塗装可能です。常温で架橋反応するので、現場で簡単に作業可能です。紫外線劣化防止効果もあり、サンシャインウェザーメーター4,000時間(屋外暴露20年相当)暴露で光沢保持率90%以上です。温泉地、工場内、下水処理関係の腐食ガス等、硫化水素や酸系薬品対策が出来ます。(液タイプのサビマセンSBM-1000で実績あり) 無色透明タイプのため下地の色味を選ばずに使用可能です。

用途非鉄金属(銅、ステンレス等)、樹脂(塩ビ、FRP等)等への、腐食防止、紫外線劣化防止、サビ防止など。温泉地や工場内、下水処理関係の腐食ガスなど硫化水素や酸系薬品対策。 成分フッ素樹脂、芳香族炭化水素系溶剤、DME その他内部2層構造ですので使い切りとなります クリア 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量270mL 可使時間(時間)(混合後)4 塗り面積(2回塗り)(m2)1.0〜1.2 危険物の性状非水溶性
注意
※種類によっては相性があるので、ご使用前に目立たない場所での試し塗りを推奨しております。
※内部2層構造のスプレー缶ですので使い切りとなります。使用途中のスプレー缶の保管はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする