曜日別特売
VE51(31121161) ベルデクセル イージーフレックス ツータック パンツ ミドリ安全 54148875

ベルデクセル イージーフレックス ツータック パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)85~90
サイズLL
内容量1本注文コード54148875品番VE51(31121161)
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

動きやすさにこだわったベルデクセル・シリーズに、男女対応のフルラインアップモデルが新登場。
新立体裁断構造をはじめイージーフレックス、フル開脚仕様などの先端機能を搭載。ワーカーのさまざまな動きをフレキシブルにサポートします。
カラビナやキーリングを通せるよう、右第2ベルトループのみ長くなっています。
後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きスムーズにしました。
開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れることにより、開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し、快適に作業を行うことができます。

シルバーグレー股下(cm)80ウエスト(cm)85~90仕様ファスナー/樹脂、ボタン/樹脂(左後ポケット)トラスコ品番445-2909種別ツータックパンツサイズLL質量(g)470規格JIS適合品シリーズVEROEXCELFLEXVE50シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20生地ストレッチツイル(帯電防止)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする