曜日別特売
D-M9BAVSDPC エアシリンダ用オートスイッチ D-M9 SMC 54154475

エアシリンダ用オートスイッチ D-M9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様プリワイヤコネクタ付機能耐水性2色表示式オートスイッチ注文コード54154475品番D-M9BAVSDPC
参考基準価格(税別)¥6,440販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様プリワイヤコネクタ付リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチコード長さ(m)0.5出力方式-機能耐水性2色表示式オートスイッチリード線(m)-配線方式2線式取出方向オートスイッチ取付方法直接コネクタ仕様M12-4ピン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする