※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニビットシリンダ 押出単動形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)6 ストローク(mm)4 注文コード54164888 品番MBSAS6X4
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はシリンダー径・ストローク123種類から選べます 他の種類を見る

シリンダ径Φ4.5〜10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)

シリンダー径(Φmm)6 ストローク(mm)4 作動方式押出単動形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする