メイン画像
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
ヒューズボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54169486
品番
40B0038
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
自動車やマリン用途で最も一般的なATC/ATO/ATPブレードヒューズ用のヒューズボックスです。
材質
樹脂(本体)/錫、銅メッキ(ターミナル)
寸法(mm)
137×62×40
サイズ
【端子】M4
質量(g)
107
定格電圧
32V DC(最大)
定格電流(A)
【ヒューズあたり】最大30
対応
ATC/ATO/ATPブレードヒューズ
取付ねじ穴サイズ(mm)
4.1
ねじ穴間隔(mm)
120
スロット数(個)
【ヒューズ】6
注意
※ヒューズは付属していません。