※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)50
シリンダー径(Φmm)10
仕様●センサスイッチ形式:センサスイッチなし●使用速度範囲(mm/s):150〜500
注文コード54181776
品番ARS10X50
参考基準価格(税別)¥64,740
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダー径・仕様など284種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ径Φ6〜25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。