セフティー電気用品
セフティー電気用品の 電球
セフティー電気用品の LED電球
セフティー電気用品の 一般電球タイプLED電球
作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 キラリトライトLEAD SH11-TL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54183170
品番
SH11-TL
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仮設照明 E26 LED電球 120W形相当
用途
建築現場の打ち込み/階段照明、スズラン灯の照明、船内の内装工事の照明に
全長(mm)
145
質量(g)
120
消費電力(W)
11
定格電圧(V)
100〜242
全光束(Lm)
1710
定格寿命(時間)
40000
保護等級
IP65(防水ソケット装着時)
色温度(K)
6500
電源周波数(Hz)
50/60
使用環境温度(℃)
-20〜50
外径(mm)
48
配光角度(°)
270
演色指数(Ra)
82
口金寸法(mm)
E26
関連資料:
製品カタログ(8.99MB)
商品説明動画
参考になった