内容量1セット仕様【YPD-65CCA】入力:100-240V~ 50/60Hz 1.5A Max・出力(USB-C1/C2):5.0V 3.0A/9.0V 3.0A/12.0V 3.0A/15.0V 3.0A/20.0V 3.25A(65.0W Max)・出力(USB-A):5.0V 3.0A/9.0V 3.0A/12.0V 2.5A/20.0V 1.5A(30W Max)・出力(USB-C1+USB-C2):45W+18W(63.0W Max)・出力(USB-C1+USB-A):45W+18W(63W Max)・USB-C2+USB-A:5.0V 3.0A(15.0W Max)・出力(USB-C1+USB-C2+USB-A):45W+5.0V 3.0A(60.0W Max)・合計出力:65.0W(Max)注文コード54183696品番YPD-65CCA+YPDC-6015S