メイン画像

間接照明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54186496 品番 SXX9001SA
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
質量(kg)4.8 取付埋込タイプ 高さ(mm)65 材質(本体)鋼板 タイプ450シリーズ モジュールLED:付 消費電力(W)39 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 縦(mm)480 横(mm)480 エネルギー消費効率(Lm/W)160.7 光源寿命40000時間 LED6000lmタイプ 光束(Lm)6290 光色ナチュラルホワイト 白色 無線モジュール付 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100 調光の可否無線調光タイプ 器具相当FHP32W×3 LED交換不可 材質(パネル)乳白アクリル
注意
※雨線外での壁面垂直方向取付不可。
※直射日光のあたる場所では使用できません。誤って使用した場合、樹脂本体の劣化につながります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする