レーザマーカ用ラベル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10シート×60片) 注文コード 54196217 品番 LSG01-OL6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

【レーザマーカー専用ラベル】各社YAG・YVO4およびファイバーレーザマーカーで印字ができるシートタイプのラベルです。家電・電子機器の商品管理ラベルや銘板ラベル、屋外設置機器のラベルにおすすめです。また表面が滑らかな金属・プラスチック・ガラスなどの素材、直接印刷が出来ない機器類、部品への使用をおすすめします。

用途レーザを照射してラベル内部のアルミ層を除去し、下の黒色粘着層露出させることで印刷ができます。ラベルの内部層に印刷されるので、印刷内容が摩擦などによりかすれたり消えたりする心配がありません。ラベルの表面はあらかじめラミネートされているので、耐久性に優れています。 シートサイズ(mm)125×125 厚さ(μm)190 / 【ラベル】90 対応YAG・YVO4・ファイバーレーザマーカー ラベルサイズ(mm)60×38 面付6面付 素材シルバーPETフィルム(光沢) ラベル数60枚 入数10シート 粘着タイプ一般強粘着
注意
※本製品はYAG・YVO4およびファイバーレーザマーカー専用ラベルです。その他のレーザマーカーや印刷プリンタではご使用いただけません。
※本製品に印刷する際は、お使いの機種の取り扱い説明書で印刷の設定をご確認ください。
※レーザの出力が弱いと印刷が薄くなったり、出力が強いと火ぶくれを起こしたりするなどの印刷不良が出る場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする