メイン画像

ヘッドライト ベースプレート ベースプレートSP502121_BP

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54197495 品番SP502121_BP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
トラスコ品番679-8416 適合機種H5/H5R/H7R Core 幅(mm)70 高さ(mm)40 品名ベースプレート 奥行(mm)10 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする