AW40-04B-7W-40-D AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 54197870

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
圧力計圧力計なし
圧力計なし
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)0.05~0.85
排気機構リリーフタイプ
内容量1個注文コード54197870品番AW40-04B-7W-40-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
取付ブラケット付ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンコック・バーブ継手付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpaフロート式オートドレンオートドレンなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする