- 不織布2PLYマスク 耳掛け スクープ 54200537

- 不織布2PLYマスク 耳掛け スクープ 54200537 - 不織布2PLYマスク 耳掛け スクープ 54200537 - 不織布2PLYマスク 耳掛け スクープ 54200537

不織布2PLYマスク 耳掛け

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード54200537 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

顔にフィット! 快適な装着感!!
大きく広がる3段プリーツで鼻から口元・あご下まで
広く覆うことができ、呼吸もラクラク。
鼻にジャストフィットするノーズピース内蔵。
呼吸漏れが少なく、メガネを使用の方でも使いやすくなっています。

形状プリーツ型 構造2層 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)50 用途飛沫防止 材質外層:ポリプロピレン スパンボンド(PPSB)不織布、内層:ポリプロピレンスパンボンド(PPSB)不織布、ノーズバー:ポリエチレン耳ひも:ポリウレタン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54200537 - 53574536 - 2層プリーツマスク ホワイト 100枚入り モノタロウ 2層プリーツマスク ホワイト 100枚入り モノタロウ 1箱(100枚) 399 税込439 内容量が異なります
54200537 - 49066027 No.2822 2PLY マスク オーバーヘッド リーブル 2PLY マスク オーバーヘッド リーブル 1箱(100枚) 549 税込604 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54200537
2022-12-27
用途:
工場内作業
建設業・工事業

頻繁に汚れる現場ではコストパフォーマンスが良く助かっています。

対象商品:
54200537
2021-07-07
用途:
外仕事で使用
農・林・水産業

2PLYなので汗を流すような作業で使用できます 他の3PLYは息ができなくなります
呼吸の容易なマスクです

2020-12-03
用途:
布マスクのインナー用にて薄いのが良いです。
その他業種

三層マスクが苦手な為、布マスクのインナー用に使用しています。ゴム紐をカット、横半分に折り中央部分をホッチキス止めし、鼻部分 顎 両サイドに両面テープを貼り、ズレを防止しています。面倒な作業ですが、2枚重ねの安心感はあります。

対象商品:
54200537
2020-09-06
用途:
通常業務
その他業種

通気性が良く大変満足です、追加で購入予定ですが、100枚入りにするか悩んでいます

対象商品:
54200537
2021-06-06
用途:
作業中に使用
有限会社第一自動車 様

水滴が貯まりやすく、時々水滴を取り除く必要があります。使用していて快適ではありません。

1人が参考にしています
対象商品:
54200537
2021-03-04
用途:
加工時
株式会社メディカルファーム仙北 様 (農・林・水産業)

購入の際に写真で確認した時には、厚さは通常のマスクと変わらないと思っていましたが、
商品が届いて確認すると、余りのマスクの薄さに驚きました。
マスクをつけてみると、鼻、口などが透き通って見えてしまう為、恥ずかしいとバイトさん達に拒否されてしまいました。
決して安価では無かったのですから、せめて、鼻、口など顔の部分が見えない厚さにして欲しいです。

MonotaROからの回答

いつもご利用いただきまして、ありがとうございます。こちらのマスクは2層マスクですので、よく市販されている3層マスクと比較すると薄い仕様となっており、フィルターの入っている3層と違い、主に飛沫防止を目的としております。誤解させるような内容で申し訳ありません。

対象商品:
54200537
2020-07-16
用途:
作業時
ホームアシストek 様 (サービス業)

値段相応の薄さで少し残念でしたが、材質等には不満はありません。
清掃作業時に使わせていだだいております。

4人が参考にしています
対象商品:
54200537
2020-08-15
用途:
外出時
鍼灸・マッサージ大泉治療院 様 (医療・福祉・介護関連業)

マスクが薄いという書き込みがありましたが、やはり薄い印象は確かにあります。
呼吸は3層式よりは楽ですが、口元に汗をかくとマスクが透けてしまいます。
耳は痛くはありません。紐の接合部も弱くはないと思います。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする