単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ

(16件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)20 注文コード54200817 品番6304ZZP5
参考基準価格(税別)¥4,110 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は内径dなど39種類から選べます 他の種類を見る

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)15 外径D(Φmm)52 内径d(Φmm)20 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-08
用途:
グラインダーのベアリングに使用

今回は6301zzを注文。
普通に使えて安くて助かります。

対象商品:
06954437
2022-05-24
用途:
モーターのオーバーホール
有限会社二川熱処理工業所 様

モーターシャフトのベアリング交換用に使用しました。交換後は不快な音が出なくなり、問題無く使えてます

対象商品:
06954403
2021-06-27
用途:
純正部品との交換
個人のお客様

バイクの純正部品との交換。日本製で安くて助かりました。

対象商品:
06954403
2021-05-01
用途:
純正部品との交換
個人のお客様

バイクのホイールアクスルシャフトのベアリングの交換。問題ありません。

対象商品:
06954403
2020-08-02
用途:
純正部品との交換
個人のお客様

日本製なので、安心して使えます。値段も安くていい。

対象商品:
06954455
2020-04-29
用途:
ポンプメンテナンス
サービス業

有名ブランドなので安心して使用できます、価格もまあまあです。

対象商品:
54939186
2020-12-10
用途:
衛生(異物混入 ローラー掛け
株式会社日本デリカフレッシュ 様 (製造業)

この商品はいつごろ入荷になりますか。
急いでおります、お返事ください。
お願いします。

対象商品:
06954421
2018-04-11
用途:
加工装置メンテナンス
建設業・工事業

精度等、問題なし。先日から複数のベアリングを注文しましたが、中には片面ベアリングボールがむき出しの仕様の物があり予想外でした。(両面カバー付を希望でした)
HPの見方が悪かったのかもしれませんが表裏写真や明確な説明があると助かります。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする