曜日別特売
6906ZZNR 単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ NSK(日本精工) 54200835

単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ

(13件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)30注文コード54200835品番6906ZZNR
参考基準価格(税別)¥2,230販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)9外径D(Φmm)47内径d(Φmm)30軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-17
用途: セルモータのOHに!
自動車・二輪車・自転車関連業

セルモータをOHする際、分解してベアリングを交換。番号で確認し同サイズを購入。NSKベアリングは信頼もバッチリで、モーターの回転も静かでスムーズです。

対象商品 : 06955182
2024-06-12
用途: 交換用

セルモーターが動かない為分解ベアリングNG,交換用に利用後快適に回りました有難う御座いました

対象商品 : 06955207
2023-07-25
用途: カートのベアリング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

国産で安心して使えると思う
持ちは、まだわからない。

対象商品 : 07021865
2022-05-05
用途: 部品の一部に使っております。
有限会社アイティテクノ

回転軸の軸受けとして、機械に組み込み快調に作動しております。

対象商品 : 06955164
2021-10-14
用途: 機械部品交換時
株式会社秦日進堂製造業

近くに同サイズが売っておらず困ってましたが、迅速に対応していただき感謝してます。

対象商品 : 06955155
2020-07-28
用途: 台車の軸受け
農・林・水産業

ベアリングの刻印を見ると、インドネシア製造でした。
ベアリングには、グレードがあるらしいので レース用 競技用 究極の精度をお求めの方は、最高グレード品質の、日本製造を購入する事をおすすめいたします。

4が参考にしています
対象商品 : 06955182
2018-09-10
用途: 自転車ホイールの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

カンパニョーロの低価格帯ホイールのベアリング交換に使用しました。純正品はゴムシール仕様でしたが、回転性能重視でこちらで交換しました。シクロクロスなど泥汚れの激しい仕様環境下でも、まったく問題なく使用でき、耐久性も申し分ありません。

対象商品 : 06955155
2017-09-22
用途: ハンドスピナー用交換ベアリング
神奈川県立向の岡工業高等学校教育・研究機関

ハンドスピナーの交換ベアリングとして利用。
ホワイトガソリンで洗浄したあとに、ハンドスピナーに入れて、回転させたら
音がするかしないかのレベル。
回転抵抗も感じないほどの回転効率。
中華製とは比較にならない、日本メーカ製だね。
かなりおすすめ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする