ロックペイント
ロックペイントの 自動車用鈑金
ロックペイントの 自動車用パテ
ロックポリパテ中目_標準型(硬化剤セット品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
54201885
品番
057-0150+0015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。
057-0015 ロックパテ用硬化剤エロー付き
セット内容
4kg+80g
種別
ポリエステル樹脂パテ
危険等級
V
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
4.08kg
注意
※高張力鋼板および防錆鋼板には対応していません。