CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の ワーキングウェア
CUC(中国産業)の ボトムス
CUC(中国産業)の 春夏 ボトムス
DOGMAN ドビースリムストレッチ・カーゴパンツ 8046
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54202996
品番
8046
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
上品で凹凸感ある洗礼された生地の表情と自由な動きに秀でた130%ストレッチ。
用途
ストレスフリーな履き心地、130%ストレッチ。
バイオ加工で柔らかな肌触り。
納品向け素材/デザイン/カラー。
収納力十分のポケット。
シンプルスタイリッシュデザイン、豊か風合いと上品な控えめのアタリ感。
種別
カーゴパンツ
色
D・カーキ
サイズ
6L
シリーズ
DOBBY SLIM STRETCH SERIES
色番
808
ウエスト(cm)
104
股下(cm)
78
渡り(cm)
37.5
混率(%)
綿97、ポリウレタン3