DOGMAN スリムストレッチ・スラブカーゴパンツ 8026

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54203748 品番 8026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

心をつかんで離さないアメカジテイスト。細身シルエットやサイズ感も絶妙の出来映え。
すっきりした細身のシルエットに男らしくハードな印象が持ち味のヴィンテージストレッチスラブデニム。
バイオウォッシュ加工とブラスト加工を施し、かっこよく着るため、履くための仕上がり。
その日の気分によって兄弟品番である8017/8016シリーズとローテーションして長きに渡って愛用していただきたい。
ストレッチの効いたフィット感で窮屈感を感じることなく快適。
ジャケット、パンツあわせて15ポケットの大収納ポケット、オリジナル刻印が施されたボタン、リベット仕様。

バイオブラスト サイズ4L シリーズSLIM STRETCH SLAB SERIES 色番135 混率(%)綿98、ポリウレタン2 ウエスト(cm)96 股下(cm)78 渡り(cm)33 仕様帯裏プリント、上乗せポケット、両脇カラビナループ仕様、アクションダーツ、裾ゴム通し穴、ベイカーカーゴ仕様、スリム仕様、オリジナル刻印入りリベット・ボタン 種別カーゴパンツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする