8027 DOGMAN スリムストレッチ・スラブジャケット 8027 CUC(中国産業) 54203906

8027 DOGMAN スリムストレッチ・スラブジャケット 8027 CUC(中国産業) 54203906
8027 DOGMAN スリムストレッチ・スラブジャケット 8027 CUC(中国産業) 54203906
8027 DOGMAN スリムストレッチ・スラブジャケット 8027 CUC(中国産業) 54203906
8027 DOGMAN スリムストレッチ・スラブジャケット 8027 CUC(中国産業) 54203906
8027 DOGMAN スリムストレッチ・スラブジャケット 8027 CUC(中国産業) 54203906
8027 DOGMAN スリムストレッチ・スラブジャケット 8027 CUC(中国産業) 54203906
8027 DOGMAN スリムストレッチ・スラブジャケット 8027 CUC(中国産業) 54203906

DOGMAN スリムストレッチ・スラブジャケット 8027

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
バイオブリーチブラスト
サイズL
内容量1着注文コード54203906品番8027
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

心をつかんで離さないアメカジテイスト。細身シルエットやサイズ感も絶妙の出来映え。
すっきりした細身のシルエットに男らしくハードな印象が持ち味のヴィンテージストレッチスラブデニム。
バイオウォッシュ加工とブラスト加工を施し、かっこよく着るため、履くための仕上がり。
その日の気分によって兄弟品番である8017/8016シリーズとローテーションして長きに渡って愛用していただきたい。
ストレッチの効いたフィット感で窮屈感を感じることなく快適。
ジャケット、パンツあわせて15ポケットの大収納ポケット、オリジナル刻印が施されたボタン、リベット仕様。

仕様左袖Wペン差し、オリジナル刻印入りリベット・ボタン、左脇内ポケット、左胸二重ポケット、右胸ファスナーポケット、片玉縁ポケット、背裏ポケット種別長袖ジャケットバイオブリーチブラストサイズLシリーズSLIM STRETCH SLAB SERIES胸囲(cm)104混率(%)綿98、ポリウレタン2肩幅(cm)43袖丈(cm)63.5着丈(cm)63裾廻り(cm)100袖口囲(cm)23色番136
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする