DOGMAN ウォバッシュスリム ストレッチ・カーゴ 8016

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 インディゴブルー サイズL 注文コード54203976 品番8016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

一味違うクオリティーの高いアメカジスタイルをヴィンテージな仕上がりのカジュアルストレッチデニム。
にじみ出る雰囲気がたまらないこだわりのウォバッシュ風10ozストレッチデニム。
薄すぎず厚すぎない生地でオールシーズン使用可能。
バイオウォッシュ加工とブラスト加工を加えよりインパクトある風合いを漂わす。
スリムなシルエットながらストレッチの効いた快適なフィット感と動き易いアクションダーツ仕様(パンツ)で窮屈感を感じることがなく、一日中快適な着こなし可能。
ジャケット、パンツあわせて15ポケットの大収納ポケット仕様。
オリジナル刻印が施されたボタン、リベット。金茶糸ステッチ、アンティークゴールドファスナーもポイント。

インディゴブルー サイズL 色番17 混率(%)綿98、ポリウレタン2 ウエスト(cm)84 股下(cm)80 渡り(cm)28.5 仕様帯裏プリント、上乗せポケット、裾ゴム通し穴、アクションダーツ、両脇カラビナループ仕様、ベイカーカーゴ仕様、スリム仕様、オリジナル刻印入りリベット釦、オリジナル刻印入りボタン 種別カーゴパンツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする