C's CLUB アクティブパンツ 1965

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54205516 品番 1965
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290

次世代型ワークスタイル。トータルコーディネートワークウェア。
ストレッチ素材による高い機動力と、テフロン加工による防汚性・撥水性・機能性をプラス。
さらに随所に再帰反射プリントを施すことで視認性も高めている。
裏地をハニカム構造にすることで、軽量化・強度アップを図ると共に着用時のベタつきも軽減している。
シーズクラブアイテムと組合わせることで、年間を通して新感覚のワーキングウェアファッションを男女問わず楽しめる商品。

種別パンツ アースグリーン サイズL シリーズ1965SERIES 色番43 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)84 股下(cm)80 渡り(cm)34 仕様右脇ファスナーポケット、再帰反射プリント、裾布調整用ゴム入れ穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする