曜日別特売
1965 C's CLUB アクティブパンツ 1965 CUC(中国産業) 54205647

1965 C's CLUB アクティブパンツ 1965 CUC(中国産業) 54205647
1965 C's CLUB アクティブパンツ 1965 CUC(中国産業) 54205647
1965 C's CLUB アクティブパンツ 1965 CUC(中国産業) 54205647
1965 C's CLUB アクティブパンツ 1965 CUC(中国産業) 54205647
1965 C's CLUB アクティブパンツ 1965 CUC(中国産業) 54205647
1965 C's CLUB アクティブパンツ 1965 CUC(中国産業) 54205647

C's CLUB アクティブパンツ 1965

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)80
サイズM
内容量1着注文コード54205647品番1965
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,619
販売価格(税別)
3,290

次世代型ワークスタイル。トータルコーディネートワークウェア。
ストレッチ素材による高い機動力と、テフロン加工による防汚性・撥水性・機能性をプラス。
さらに随所に再帰反射プリントを施すことで視認性も高めている。
裏地をハニカム構造にすることで、軽量化・強度アップを図ると共に着用時のベタつきも軽減している。
シーズクラブアイテムと組合わせることで、年間を通して新感覚のワーキングウェアファッションを男女問わず楽しめる商品。

種別パンツシルバーサイズMシリーズ1965SERIES色番26混率(%)ポリエステル100ウエスト(cm)80股下(cm)80渡り(cm)33仕様右脇ファスナーポケット、再帰反射プリント、裾布調整用ゴム入れ穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする