曜日別特売
1960 C's CLUB アクティブ長袖ツナギ 1960 CUC(中国産業) 54205787

1960 C's CLUB アクティブ長袖ツナギ 1960 CUC(中国産業) 54205787
1960 C's CLUB アクティブ長袖ツナギ 1960 CUC(中国産業) 54205787
1960 C's CLUB アクティブ長袖ツナギ 1960 CUC(中国産業) 54205787
1960 C's CLUB アクティブ長袖ツナギ 1960 CUC(中国産業) 54205787
1960 C's CLUB アクティブ長袖ツナギ 1960 CUC(中国産業) 54205787
1960 C's CLUB アクティブ長袖ツナギ 1960 CUC(中国産業) 54205787

C's CLUB アクティブ長袖ツナギ 1960

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
アースグリーン
サイズM
内容量1着注文コード54205787品番1960
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,049
販売価格(税別)
4,590

次世代型ワークスタイル。トータルコーディネートワークウェア。
ストレッチ素材による高い機動力と、テフロン加工による防汚性・撥水性・機能性をプラス。
さらに随所に再帰反射プリントを施すことで視認性も高めている。
裏地をハニカム構造にすることで、軽量化・強度アップを図ると共に着用時のベタつきも軽減している。
シーズクラブアイテムと組合わせることで、年間を通して新感覚のワーキングウェアファッションを男女問わず楽しめる商品。

仕様再帰反射プリント、左胸ポケットペン差し種別長袖ツナギアースグリーンサイズMシリーズ1960胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル100股下(cm)76肩幅(cm)49袖丈(cm)59機能ストレッチ、撥水、防汚適応身長(cm)165~170袖口囲(cm)23色番43腰囲(cm)91袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54205805
2026-03-06
用途: 機械のメンテナンス
株式会社リョーシン農・林・水産業

サイズが大きすぎる。サイズミスの様だ。着られない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする