C's CLUB コスパ半袖ツナギ 2001

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54216025 品番 2001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

無駄なく必要なものをコンパクトにまとめた設計。
搭載する機能は脇ゴム、ポケット補強布、マジックテープなど使い勝手の良い仕上がり。

仕様補強布付き左右後ポケット底、右胸ポケット(プロ仕様の測量野帳収納可)、脇ゴム、腰部マジックテープ付き、襟先まで閉まるジップ 種別半袖ツナギ アッシュ・グレー サイズ3L シリーズ2000SERIES 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)75 ウエスト(cm)101.5 肩幅(cm)55 袖丈(cm)25 適応身長(cm)180〜185 袖口囲(cm)20 色番818 袖丈半袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54216226
2024-05-26
用途:
やっぱり胴が長いのと、サイズ感が合わない
サービス業

ミドリ安全ですとLLサイズでちょっと大きめフィットですが
これは3Lサイズかな?胴もやはり長く、判断が難しいです
自分ではサイズが合わないので、人にあげます
買うにしてもLかMか悩む感じですか

対象商品:
54216034
2023-07-24
用途:
自動車整備
カーエンドレス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

生地が夏に着るにはあつい。あと、他の方のレビューにもあるように胴が長い。

1人が参考にしています
対象商品:
54216025
2022-07-23
用途:
家畜の飼料給餌、堆肥材料運搬等の作業用
サービス業

綿100%の長袖の物と比べると、ポリエステル混紡なので通気性が良い。白っぽい生地だが汚れも落としやすくて快適だ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする