2001 C's CLUB コスパ半袖ツナギ 2001 CUC(中国産業) 54216138

2001 C's CLUB コスパ半袖ツナギ 2001 CUC(中国産業) 54216138
2001 C's CLUB コスパ半袖ツナギ 2001 CUC(中国産業) 54216138
2001 C's CLUB コスパ半袖ツナギ 2001 CUC(中国産業) 54216138
2001 C's CLUB コスパ半袖ツナギ 2001 CUC(中国産業) 54216138
2001 C's CLUB コスパ半袖ツナギ 2001 CUC(中国産業) 54216138

C's CLUB コスパ半袖ツナギ 2001

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
ネイビー・ブラック
ウエスト(cm)89.5
内容量1着注文コード54216138品番2001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

無駄なく必要なものをコンパクトにまとめた設計。
搭載する機能は脇ゴム、ポケット補強布、マジックテープなど使い勝手の良い仕上がり。

仕様補強布付き左右後ポケット底、右胸ポケット(プロ仕様の測量野帳収納可)、脇ゴム、腰部マジックテープ付き、襟先まで閉まるジップ種別半袖ツナギネイビー・ブラックサイズMシリーズ2000SERIES胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)73ウエスト(cm)89.5肩幅(cm)49袖丈(cm)22適応身長(cm)165~170袖口囲(cm)18.5色番819袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54216226
2024-05-26
用途: やっぱり胴が長いのと、サイズ感が合わない
サービス業

ミドリ安全ですとLLサイズでちょっと大きめフィットですが
これは3Lサイズかな?胴もやはり長く、判断が難しいです
自分ではサイズが合わないので、人にあげます
買うにしてもLかMか悩む感じですか

対象商品 : 54216034
2023-07-24
用途: 自動車整備
カーエンドレス自動車・二輪車・自転車関連業

生地が夏に着るにはあつい。あと、他の方のレビューにもあるように胴が長い。

1が参考にしています
対象商品 : 54216025
2022-07-23
用途: 家畜の飼料給餌、堆肥材料運搬等の作業用
サービス業

綿100%の長袖の物と比べると、ポリエステル混紡なので通気性が良い。白っぽい生地だが汚れも落としやすくて快適だ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする