3003 C's CLUB ワンタックスラックス 3003 CUC(中国産業) 54217766

3003 C's CLUB ワンタックスラックス 3003 CUC(中国産業) 54217766
3003 C's CLUB ワンタックスラックス 3003 CUC(中国産業) 54217766
3003 C's CLUB ワンタックスラックス 3003 CUC(中国産業) 54217766

C's CLUB ワンタックスラックス 3003

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
シルバー
股下(cm)78
サイズ95
内容量1着注文コード54217766品番3003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,299
販売価格(税別)
2,090

さりげなく使用されているメッシュ加工で通気性抜群。裏綿素材で肌触りもよく優れた吸汗性で夏を快適に。サマーソフト裏綿二重織りの制電素材を使用。付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用。肌側の素材は綿タッチで吸水速乾性に優れ不快なベタつきを軽減。色も豊富な6色展開。

種別ワンタックスラックスシルバーサイズ95シリーズ3005SERIES混率(%)ポリエステル85・綿15(ソフト裏綿)股下(cm)78色番26渡り(cm)39.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする