CUC ツータックスラックス 2503

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54220155 品番 2503
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390

シンプルなデザインと落ち着いた色が人気のロングセラー商品。ソフトツイルの制電素材を使用。作業服使用率No1の人気商品。付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用し、丈夫でシワになりにくい商品です。ブルゾンとシャツに長袖を取り揃え、幅広い業種に最適です。

種別ツータックスラックス グリーン サイズ73 シリーズ2505SERIES 混率(%)ポリエステル65・綿35(ソフトツイル) 股下(cm)80 色番30 渡り(cm)33.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする