曜日別特売
2503 CUC ツータックスラックス 2503 CUC(中国産業) 54220383

2503 CUC ツータックスラックス 2503 CUC(中国産業) 54220383
2503 CUC ツータックスラックス 2503 CUC(中国産業) 54220383
2503 CUC ツータックスラックス 2503 CUC(中国産業) 54220383

CUC ツータックスラックス 2503

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
コン
股下(cm)78
サイズ100
内容量1着注文コード54220383品番2503
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,629
販売価格(税別)
2,390

シンプルなデザインと落ち着いた色が人気のロングセラー商品。ソフトツイルの制電素材を使用。作業服使用率No1の人気商品。付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用し、丈夫でシワになりにくい商品です。ブルゾンとシャツに長袖を取り揃え、幅広い業種に最適です。

種別ツータックスラックスコンサイズ100シリーズ2505SERIES混率(%)ポリエステル65・綿35(ソフトツイル)股下(cm)78色番02渡り(cm)40.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする