CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の ワーキングウェア
CUC(中国産業)の ボトムス
CUC(中国産業)の 春夏 ボトムス
HOP-SCOT 児島デニシャンストレッチカーゴパンツ 9825
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54223059
品番
9825
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
種別
カーゴパンツ
色
バイオソーピング
サイズ
L
シリーズ
9825SERIES
色番
128
混率(%)
綿 77 ポリエステル 21 ポリウレタン 2(デニム 8oz)
ウエスト(cm)
82
股下(cm)
77
ワタリ(cm)
32.5