CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の ワーキングウェア
CUC(中国産業)の ボトムス
CUC(中国産業)の 春夏 ボトムス
HOP-SCOT デニシャンストレッチカーゴパンツ 9815
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54223497
品番
9815
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
混率(%)
綿 77 ポリエステル 21 ポリウレタン 2(デニム 8oz)
綿 98 ポリウレタン 2(シャンブレー6.2oz)
仕様
両脇ポケット落下防止フラット仕様、内側・裾絞り用ゴム通し穴
種別
カーゴパンツ
色
インディゴブルー
サイズ
3L
シリーズ
9815SERIES
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
92
色番
17
ワタリ(cm)
37