CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の ワーキングウェア
CUC(中国産業)の ボトムス
CUC(中国産業)の 春夏 ボトムス
HOP-SCOT デニシャンストレッチカーゴパンツ 9815
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
インディゴブルー
サイズ
4L
注文コード
54223506
品番
9815
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
混率(%)
綿 77 ポリエステル 21 ポリウレタン 2(デニム 8oz)
綿 98 ポリウレタン 2(シャンブレー6.2oz)
仕様
両脇ポケット落下防止フラット仕様、内側・裾絞り用ゴム通し穴
種別
カーゴパンツ
色
インディゴブルー
サイズ
4L
シリーズ
9815SERIES
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
96
色番
17
ワタリ(cm)
38.5