CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の ワーキングウェア
CUC(中国産業)の つなぎ
CUC(中国産業)の 春夏 つなぎ
HOP-SCOT コスパレディース半袖ツナギ 9313
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
カーキ
サイズ
S
サイズ(号)
7
注文コード
54224468
品番
9313
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
袖丈
半袖
種別
半袖ツナギ
色
カーキ
サイズ
S
シリーズ
9310SERIES
色番
08
混率(%)
ポリエステル65・綿35(ヘリンボーン)
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
57
ウエスト(cm)
78
股下(cm)
71
サイズ(号)
7
適応身長(cm)
155〜160
注意
※レディース専用