9313 HOP-SCOT コスパレディース半袖ツナギ 9313 CUC(中国産業) 54224513 9313 HOP-SCOT コスパレディース半袖ツナギ 9313 CUC(中国産業) 54224513 9313 HOP-SCOT コスパレディース半袖ツナギ 9313 CUC(中国産業) 54224513 9313 HOP-SCOT コスパレディース半袖ツナギ 9313 CUC(中国産業) 54224513 9313 HOP-SCOT コスパレディース半袖ツナギ 9313 CUC(中国産業) 54224513 9313 HOP-SCOT コスパレディース半袖ツナギ 9313 CUC(中国産業) 54224513

HOP-SCOT コスパレディース半袖ツナギ 9313

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビーブルー サイズL サイズ(号)11 注文コード54224513 品番9313
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る
袖丈半袖 種別半袖ツナギ ネイビーブルー サイズL シリーズ9310SERIES 色番22 混率(%)ポリエステル65・綿35(ヘリンボーン) 胸囲(cm)108 肩幅(cm)44 袖丈(cm)59 ウエスト(cm)86 股下(cm)71 サイズ(号)11 適応身長(cm)165〜170
注意
※レディース専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする