CUC(中国産業)
HOP-SCOT コスパ長袖ツナギ 9210
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
ブラック
OD
シルバー
ブラック
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
6L
ウエスト(cm)
97.5
85.5
89.5
93.5
97.5
101.5
105.5
113.5
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54224696
品番
9210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
袖丈
長袖
種別
長袖ツナギ
色
ブラック
サイズ
LL
シリーズ
9210SERIES
色番
19
混率(%)
ポリエステル65・綿35(リップストップ)
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
61
ウエスト(cm)
97.5
股下(cm)
75
適応身長(cm)
175~180