曜日別特売
9211 HOP-SCOT コスパ半袖ツナギ 9211 CUC(中国産業) 54224897

 

9211 HOP-SCOT コスパ半袖ツナギ 9211 CUC(中国産業) 54224897
9211 HOP-SCOT コスパ半袖ツナギ 9211 CUC(中国産業) 54224897
9211 HOP-SCOT コスパ半袖ツナギ 9211 CUC(中国産業) 54224897
9211 HOP-SCOT コスパ半袖ツナギ 9211 CUC(中国産業) 54224897
9211 HOP-SCOT コスパ半袖ツナギ 9211 CUC(中国産業) 54224897
9211 HOP-SCOT コスパ半袖ツナギ 9211 CUC(中国産業) 54224897

HOP-SCOT コスパ半袖ツナギ 9211

(7件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
OD
ウエスト(cm)93.5
内容量1着注文コード54224897品番9211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

コストパフォーマンスに優れた軽量・高耐久のツナギ服。
通気性と乾燥性に優れながら、肌触りと質感が魅力のつなぎ服。
背面のノーフォークにはメッシュを使うことにより、さらに通気性が向上。
快適性を保ちながらアクティブに動き回れるコスパに優れたツナギ服。

種別半袖ツナギODサイズLシリーズ9210SERIES胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)73ウエスト(cm)93.5肩幅(cm)51袖丈(cm)23機能軽量、通気性適応身長(cm)170~175生地リップストップ色番10袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54225055
2023-08-16
用途: バイク店で着用
自動車・二輪車・自転車関連業

夏地獄です。サウナスーツなみです。ビニール系の素材なめてました。春と秋もしくはエアコンの効いた室内用ですね。

対象商品 : 54224897
2022-08-02
用途: 自動車整備
越後自動車商会

他の製品に比べ、胴が長すぎるて使い物にならないので、加工中。

1が参考にしています
対象商品 : 54224906
2021-08-14
用途: 自転車屋での整備、修理
自動車・二輪車・自転車関連業

二回目の購入です。178cm、72㎏、LL。短足な僕にはチョッと裾が長いけど、着心地も見た目もグッド。左胸ポケットにジッパー、右胸ポケットにフラップ。デザインした方、分ってらっしゃる。仕事柄、膝だけは抜けていてしまいますが耐久性もまずまず。色ももっとあると、楽しいんでお願いします。商品名どおりコスパも良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 54225028
2022-07-06
用途: 自動車整備
薬師寺モータース

身長166cmで中肉中背なのでMサイズを購入。腰より上、胴が長すぎてまともに着れません。
腰の部分も絞れないので動けばずり下がります。腰の部分で固定できても胴の部分が長すぎて折れ曲がり不格好この上ないです。10~15cmくらい詰めれば使えそうですがファスナーがあるのでそれもできず。いままで色々なメーカーのツナギを使ってきましたがここまでひどいのは初めてです。

2が参考にしています
対象商品 : 54225037
2020-09-15
用途: 作業の時
FREE-STYLE自動車・二輪車・自転車関連業

生地もしっかりしていてデザイン、コスパ大満足です。
ユニホームにと検討しております。
今後も宜しくお願い致します。

1が参考にしています
対象商品 : 54224906
2020-08-22
用途: 自動車整備

170cm弱 70kg後半 LLを購入。肩回りギリギリOK、胸廻りOK、胴回りOK、足長さOK。但し 生地がメチャクチャ胴長で 余ります。胴長短足でカッコ悪し。股下に15cm以上余り。腰ベルトをして 捲り上げて使用中なので 次は買いません。半袖は涼しくて良し。着心地はまあまあ。

3が参考にしています
対象商品 : 54224888
2020-09-08
用途: 自動車整備

身長168センチ、痩せ型でMサイズを購入。
いざ着てみると胴が異様に長く、まともに歩く事が出来ません。色とデザインは良かっただけに、非常に残念です。。。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする