9213 HOP-SCOT コスパ半袖ツナギ 9213 CUC(中国産業) 54225186 9213 HOP-SCOT コスパ半袖ツナギ 9213 CUC(中国産業) 54225186 9213 HOP-SCOT コスパ半袖ツナギ 9213 CUC(中国産業) 54225186 9213 HOP-SCOT コスパ半袖ツナギ 9213 CUC(中国産業) 54225186 9213 HOP-SCOT コスパ半袖ツナギ 9213 CUC(中国産業) 54225186 9213 HOP-SCOT コスパ半袖ツナギ 9213 CUC(中国産業) 54225186

HOP-SCOT コスパ半袖ツナギ 9213

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54225186 品番 9213
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

コストパフォーマンスに優れた軽量・高耐久のツナギ服。
通気性と乾燥性に優れながら、肌触りと質感が魅力のつなぎ服。
背面のノーフォークにはメッシュを使うことにより、さらに通気性が向上。
快適性を保ちながらアクティブに動き回れるコスパに優れたツナギ服。

適応身長(cm)175〜180 ネイビーブルー サイズLL 胸囲(cm)124 股下(cm)75 種別半袖ツナギ シリーズ9210SERIES 混率(%)ポリエステル65、綿35 ウエスト(cm)97.5 肩幅(cm)53 袖丈(cm)24 機能軽量、通気性 生地へリンボーン 色番22 袖丈半袖

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-10
用途:
農作業
農・林・水産業

生地も厚めでなかなか良い感じで、サイズは大きめだと感じた

対象商品:
54225107
2022-08-02
用途:
自動車のメンテナンス
製造業

身長175pでメタボ体形の80kgで、Lサイズにしたらちょうど良かった。ちょっと腹が窮屈かなと思ったが、ゴムで伸びるので問題なし。股下が少し短いかな? 足が長い(笑)折り曲げなくてもいいので問題なし。うっすら縦じまが入っていていい感じです。

対象商品:
54225107
2022-07-19
用途:
タイヤ交換
タイヤボックス エボルブ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

典型的なメタボ体形です、ベルト部分が腰あたりにくるので圧迫感がなく今までで最高にいい!耐久性に問題ありかと購入しましたが、価格も安くとってもいい。まとめて購入しておこうと思います。身長は175です(胴長短足)腹囲が91です、Lがぴったりでした。

対象商品:
54225116
2022-07-19
用途:
サーキット走行メイン
建設業・工事業

半袖、薄手、サイズはゆるめで
色は流行りのカーキ。
最後は価格でしたが、先日エビスサーキットで一日着用して過ごした結果、これ以上は無い商品だと思いました。
身長170.体重86.購入したサイズXLでジャストでした。お腹周りもまだ余裕があり、裾は一折りして丁度いい感じです。

2022-09-05
用途:
バイク整備に
産経新聞有田川専売所 様

身長176p、体重70sサイズはLでピッタリでした。
初めての半袖ですが、腕周りがスッキリして作業しやすいです。

対象商品:
54225186
2022-06-22
用途:
整備、鈑金

思ったより全然良かった メタボ体形にもフットしますよ

1人が参考にしています
対象商品:
54225168
2022-09-21
用途:
作業時
サービス業

洗濯した際に色々ついてしまったのが残念でしたが、着やすさや価格には満足です。

対象商品:
54225168
2022-06-08
用途:
畑作業用

涼しい、着心地がいい、少し寒い時はインナーに長袖を着ればいいので 半袖がいいですよ。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする