曜日別特売
8656 DOGMAN ワイドカーゴパンツ 8656 CUC(中国産業) 54227837

 

8656 DOGMAN ワイドカーゴパンツ 8656 CUC(中国産業) 54227837
8656 DOGMAN ワイドカーゴパンツ 8656 CUC(中国産業) 54227837
8656 DOGMAN ワイドカーゴパンツ 8656 CUC(中国産業) 54227837
8656 DOGMAN ワイドカーゴパンツ 8656 CUC(中国産業) 54227837
8656 DOGMAN ワイドカーゴパンツ 8656 CUC(中国産業) 54227837
8656 DOGMAN ワイドカーゴパンツ 8656 CUC(中国産業) 54227837
8656 DOGMAN ワイドカーゴパンツ 8656 CUC(中国産業) 54227837
8656 DOGMAN ワイドカーゴパンツ 8656 CUC(中国産業) 54227837

DOGMAN ワイドカーゴパンツ 8656

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
インディゴブルー
ウエスト(cm)80
サイズM
内容量1着注文コード54227837品番8656
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
3,390

1、伸縮性に優れた生地を使用しているから、どんな姿勢もノンストレス。
2、、CHUSAN独自で日本人体型を研究し型紙を起こした美尻で細身のシルエット。数あるDOGMAN(ドッグマン)シリーズの中でも細身。

種別カーゴパンツインディゴブルーサイズMシリーズ8655SERIES混率(%)綿67、ポリエステル32、ポリウレタン1股下(cm)80ウエスト(cm)80生地ストレッチへリンボーン色番17渡り(cm)37.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54227837
2024-04-01
用途: 造作作業時
建設業・工事業

ワイドシルエットなので動きやすく、カッコいいです。色が少し薄いかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする