DOGMAN ワイドカーゴパンツ 8656

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 クロ サイズ4L 注文コード54228083 品番8656
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

1、伸縮性に優れた生地を使用しているから、どんな姿勢もノンストレス。
2、、CHUSAN独自で日本人体型を研究し型紙を起こした美尻で細身のシルエット。数あるDOGMAN(ドッグマン)シリーズの中でも細身。

種別カーゴパンツ クロ サイズ4L シリーズ8655SERIES 混率(%)綿67、ポリエステル32、ポリウレタン1 股下(cm)78 ウエスト(cm)96 生地ストレッチへリンボーン 色番19 渡り(cm)43.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54227837
2024-04-01
用途:
造作作業時
建設業・工事業

ワイドシルエットなので動きやすく、カッコいいです。色が少し薄いかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする